Csavarhúzó bit foglalat foglalat 1/2″ Keresztmélyedés PH 2

Cikkszám: 6656650
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6656650
EAN / GTIN 4010886665664
Gyártó száma 6656650
L-szám L60160 3668

Leírás

Leírás:

DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, golyós fogóhoronnyal
Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
Krómozott
Vanádium speciális acélból készült, polírozott, préselt csapszeggel
DIN ISO 8764-1 PH szabvány szerinti hegye

Jellemző:

  • Kimeneti méret Keresztmélyedés (PH): 2
  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
  • Beillesztési hossz: 60,0 mm
  • Beillesztés-Ø Hajtás: 22,5 mm
  • Teljes hossz [mm]: 60 mm
  • Anyag: Vanádium acél
  • Felület: krómozott
  • Biztosító: Golyófogó horony
  • Középhossz: 22,0 mm
  • A kimeneti csúcs edzése: polírozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz