{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 8 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 9 mm | |
Kulcs hossza L | 180 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 14 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 15 mm | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615000 8X9 | |
EAN / GTIN | 4018754020805 | |
Gyártó száma | 41040809 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kettős csillagkulcs, hajlított, 8X9 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
103 darabszám azonnal szállítható
10,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
134 darabszám azonnal szállítható
4,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 068 darabszám azonnal szállítható
4,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 180 | 182 | 182 |
Kulcsnyílás 1 | 8 | 8 | 8 |
Kulcsnyílás 2 | 9 | 9 | 9 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 14 | 14 | 14 |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 15 | 15 | 15 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |