{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 12 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 13 mm | |
Kulcs hossza L | 220 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 20 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 21 mm | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615000 12X13 | |
EAN / GTIN | 4018754020867 | |
Gyártó száma | 41041213 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kettős csillagkulcs, hajlított, 12X13 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
132 darabszám azonnal szállítható
13,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
280 darabszám azonnal szállítható
4,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 069 darabszám azonnal szállítható
5,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 220 | 216 | 216 |
Kulcsnyílás 1 | 12 | 12 | 12 |
Kulcsnyílás 2 | 13 | 13 | 13 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 20 | 20 | 20 |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 21 | 21 | 21 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |