{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 30 mm | |
Kulcs hossza L | 424 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 13,2 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 20 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614900 30 | |
EAN / GTIN | 4045197442192 | |
Gyártó száma | 614900 30 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csillag-villás kulcs, hosszú kivitel 30 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
436 darabszám azonnal szállítható
18,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 977 darabszám azonnal szállítható
14,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt |
Felület | krómozott | krómozott |
Csillag helyzete | 15 | 15 |
Kulcs hossza L | 424 | 340 |
Kulcsnyílás | 30 | 30 |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 20 | 20 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |