{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 6001 Joker Switch | |
Kulcsnyílás | 10 mm | |
Kulcs hossza L | 144 mm | |
Pofaszélesség b | 20,3 mm | |
Pofamagasság h1 | 5,5 mm | |
Gyűrűmagasság h2 | 7 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 18 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Utánfogási szög | 4,5 fok | |
Alapanyag | Króm molibdén acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Racsni, irányváltós | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614875 10 | |
EAN / GTIN | 4013288183903 | |
Gyártó száma | 05020065001 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JOKER 6001 Switch villáskulcs / racsnis csillagkulcs, átkapcsolható, 15°-ban hajlított, Kulcsnyílás: 10mm
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
41,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 814 darabszám azonnal szállítható
20,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
243 darabszám azonnal szállítható
12,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 813 darabszám azonnal szállítható
19,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 236 darabszám azonnal szállítható
9,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 746 darabszám azonnal szállítható
14,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 933 darabszám azonnal szállítható
13,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Utánfogási szög | 4,5 fok | 5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau |
Felület | Matt krómozott | mate cromado | mate cromado | mate cromado | mate cromado | mate cromado | cromado |
Gyűrű ⌀ D | 18 mm | 20,8 mm | 20,8 mm | 20,8 mm | 20,9 mm | 20,9 mm | 20,8 mm |
Kulcs hossza L | 144 mm | 160 mm | 94 mm | 160 mm | 153 mm | 153 mm | 160 mm |
Kulcsnyílás | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Alapanyag | Króm molibdén acél | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio |
Pofaszélesség b | 20,3 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 21,9 mm | 21,9 mm | 22 mm |