JOKER 6000 villáskulcs / racsnis csillagkulcs 11 mm

Cikkszám: 614870 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
130 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 6000 Joker
Kulcsnyílás 11 mm
Kulcs hossza L 165 mm
Pofaszélesség b 25 mm
Pofamagasság h1 6,3 mm
Gyűrűmagasság h2 7,5 mm
Gyűrű ⌀ D 22 mm
Csillag helyzete 0 fok
Fogak száma 80
Utánfogási szög 4,5 fok
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm molibdén acél
Felület Matt krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Racsni, irányváltós nem
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614870 11
EAN / GTIN 4013288212610
Gyártó száma 05073271001

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Csillagkulcs-oldal különösen könnyű járású, stabil, finomfogazású csillagracsnival (80 fog), nagyon kicsi, 4,5°-os utánfogási szöggel. A villáskulcs oldal kettős hatszög profillal és cserélhető, edzett fém lappal tartó funkciót lát el és ütközőként szolgál, megakadályozza a lecsúszást és kis utánfogást tesz lehetővé.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz