Adapter racsnis csillagkulcshoz 4

Cikkszám: 614850 4
Kedvezmény
4,55 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
177 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó SW 10 mm
Meghajtó hatszög D 6,3 mm
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület krómozott
Termék fajtája Négyszög adapter

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614850 4
EAN / GTIN 4045197235831
Gyártó száma 614850 4

Leírás

Kivitel:

6-szög szár rugós golyóval ill. nyomódarabbal a csillagkulcsba való rögzítéshez.
Belső hatszög DIN 3126 D 6,3 szerint, bitek befogásához.

Előny:

Az adapterrel egy 10, 13 ill. 19 mm méretű racsnis csillagkulcsból racsni lesz.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható:

614800614820, 614843614845 és 614870614875 sz. racsnis csillagkulcs a 10-es méretekben.