Adapter racsnis csillagkulcshoz 1

Cikkszám: 614850 1
Kedvezmény
10,61 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
300 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Befogó SW 10 mm
    Csatlakozó négyszög 1/4 coll
    Alapanyag Króm-vanádium acél
    Felület krómozott
    Termék fajtája Négyszög adapter

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 614850 1
    EAN / GTIN 4045197235800
    Gyártó száma 614850 1

    Leírás

    Kivitel:

    6-szög szár rugós golyóval ill. nyomódarabbal a csillagkulcsba való rögzítéshez.
    Külső négyszög DIN 3120 szerint kioldóval, dugókulcs fejek felfogásához.

    Előny:

    Az adapterrel egy 10, 13 ill. 19 mm méretű racsnis csillagkulcsból racsni lesz.

    Alapanyag:

    Króm-vanádium acél, krómozott.

    Alkalmazható:

    614800614820, 614845 és 614870614875 sz. racsnis csillagkulcs a 10-es méretekben.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz