Kettős racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílások: 16X18mm

Cikkszám: 614843 16X18
Kedvezmény
51,61 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
550 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílások (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1 16 mm
Kulcsnyílás 2 18 mm
Teljes hossz L 258 mm
Maximális gyűrű ⌀ D1 31 mm
Maximális gyűrű ⌀ D2 34 mm
Maximális gyűrűmagasság h1 21,5 mm
Maximális gyűrűmagasság h2 23,5 mm
Fogak száma 72
Utánfogási szög 5 fok
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Matt krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Hajlított csillag igen
Racsni, irányváltós nem
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614843 16X18
EAN / GTIN 4045197879486
Gyártó száma 614843 16X18

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal. Átkapcsolható jobbos és balos hajtásra, valamint középállásba. Különböző kulcsnyílásokkal, erősen hajlított. Extrém kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Kettős racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílások: 16X18mm

Kettős racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílások: 16X18mm

érdeklődés szerint
Raktáron
550 darabszám azonnal szállítható
51,61 €
33,30 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
282 darabszám azonnal szállítható
50,37 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt Süllyesztékben kovácsolt
Maximális gyűrűmagasság h1 21,5 mm 9,9 mm
Maximális gyűrű ⌀ D1 31 mm 34,5 mm
Utánfogási szög 5 fok 5 fok
Kulcsnyílás 1 16 mm 16 mm
Fogak száma 72 5
Termék fajtája Csavarkulcs Csavarkulcs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz