{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsok száma | 5 | |
Kulcsnyílás | 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Csomagolás | felgöngyölhető tok | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
billenthető fej | igen | |
Racsni, irányváltós | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614814 5 | |
EAN / GTIN | 4045197160485 | |
Gyártó száma | 614814 5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Villáskulcs / racsnis csillagkulcs készlet, tasakban csuklós fejjel 5
érdeklődés szerint
Raktáron
337 darabszám azonnal szállítható
122,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
450 darabszám azonnal szállítható
89,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcsok száma | 5 | 5 |
Utánfogási szög | 5 | 5 |
Felület | Matt krómozott | Matt krómozott |
Racsni, irányváltós | nem | igen |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |