{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 16 mm | |
Kulcs hossza L | 265 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 7,5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 11,2 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614750 16 | |
EAN / GTIN | 4010886608029 | |
Gyártó száma | 6080250 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csillag-villáskulcs, extra hosszú kivitel 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható
18,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 405 darabszám azonnal szállítható
5,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
229 darabszám azonnal szállítható
5,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt |
Maximális pofamagasság h1 | 7,5 | 8 | 8 |
Csillag helyzete | 15 | 15 | 15 |
Kulcsnyílás | 16 | 16 | 16 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 11,2 | 13 | 11 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |