{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 13/16 coll | |
Kulcs hossza L | 260 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 10 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 15 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Kulcsnyílás méret | Colos | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613520 13/16 | |
EAN / GTIN | 4018754020225 | |
Gyártó száma | 40484242 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csillag-villáskulcs, col 13/16 coll
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
24,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 305 darabszám azonnal szállítható
9,84 €
5,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális pofamagasság h1 | 10 mm | 10 mm |
Csillag helyzete | 15 fok | 15 fok |
Kulcs hossza L | 260 mm | 251 mm |
Kulcsnyílás méret | Colos | Colos |
Kulcsnyílás | 13/16 coll | 13/16 coll |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 15 mm | 15 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |