Csillag-villáskulcs, col 1.1/8 coll

Cikkszám: 613520 1.1/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (coll) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1.1/8 coll
Kulcs hossza L 330 mm
Maximális pofamagasság h1 8,9 mm
Maximális gyűrűmagasság h2 max 16 mm
Csillag helyzete 15 fok
Kulcsnyílás méret Colos
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 613520 1.1/8
EAN / GTIN 4018754020270
Gyártó száma 40485252

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.
Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. Csillagkulcs-oldal AS-Drive profillal. (3,2 − 5 méret 6-szöggel).

Szabvány:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkel bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

Figyelem:

AS-Drive − a különleges profil. Rendkívül jó illesztésű profil − repülőgépiparhoz és űrkutatáshoz kifejlesztve. Az ilyen profillal rendelkező szerszámok az AS-Drive jelölésről ismerhetőek fel. Előnyök:
  • A csavarok oldalát fogja meg. − Kíméletesen bánik a csavarokkal. − A csavarok élettartama meghosszabbodik.
  • Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. − Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.

Előny:
  • A csavarok oldalát fogja meg. − Kíméletesen bánik a csavarokkal. − A csavarok élettartama meghosszabbodik.
  • Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. − Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz