KGS 216 M gárvágófűrészkészlet 2. keményfém fűrészlappal

Cikkszám: 613216900
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
    Termék fajtája Fűrész

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 613216900
    EAN / GTIN 4061792225916
    Gyártó száma 613216900

    Leírás

    Leírás:

    • Mobil M-osztályú kereszt- és gérvágófűrész húzásfunkcióval - könnyű, precíz, felhasználóbarát
    • Precíziós vágási vonal (PCL): Pontos árnyékvágási vonal újbóli beállítás nélkül az okosan elhelyezett LED-nek köszönhetően
    • Nagy vágási kapacitás a húzásfunkciónak köszönhetően széles munkadarabokhoz
    • A forgótányér a közös szögek és pontos beállításával a reteszelési pontokon keresztül
    • Fűrészlap dőlésszöge -2 és 47° között, így alkalmas alulvágásokhoz
    • Robusztus, öntött alumíniumból készült konstrukció a legkeményebb igénybevételhez
    • Effektív forgácselszívás a beépített forgácsfogó tölcséren keresztül
    • Lágy indítás a motor és a hajtómű hosszú élettartama érdekében
    • Hosszabbítható asztalhosszabbítások, a rendkívül hosszú munkadarabok alatta történő elhelyezéséhez is eltávolítható
    • feszítő bilincs a munkadarab biztonságos rögzítéséhez felülről vagy elölről
    • Mélységmegállító a hornyok könnyű elkészítéséhez
    • Minden skála és kezelőszerv a munkapozícióból látható és intuitívan kezelhető
    • Ergonomikus fogantyúfelületek az egy vagy mindkét kézzel történő hordozáshoz

      Szállítási terjedelem
    • Fűrészlap ″Precíziós fűrészelés - klasszikus″ 216x30 Z40, második keményfém fűrészlap, 2 db integrált asztali hosszabbító, keresztvágó kerítés, anyagszorító, szerszám a fűrészlapcseréhez, kábeltekercs, forgácsgyűjtő zsák.

    Jellemző:

    • Méretek: 710 x 476 x 512 mm
    • Tartófelület: 345 x 730 mm
    • Forgógomb beállítása balra/jobbra: 50 / 50 °
    • Sebesség névleges terhelésnél: 3750 /min
    • Tömeg: 13.4 kg
    • Kábelhossz: 2 m
    • Sebesség üresjáratban: 5000 /min
    • Max. Vágási szélesség 90°/45: 305 / 215 mm
    • Max. Vágási mélység 90°/45: 70 / 40 mm
    • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
    • Névleges bemeneti teljesítmény: 1200 W
    • Névleges bemeneti teljesítmény S1 100%: 1200 W
    • Névleges bemeneti teljesítmény S6 20%: 1500 W
    • Fűrészlap: 216 x 30 mm
    • Fűrészlap dőlésszög balra/jobbra: 47 / 2 °
    • Hangnyomásszint: 85 dB(A)
    • Hangteljesítményszint (LwA): 98 dB(A)
    • Vágási sebesség: 57 m/s
    • Vágási kapacitás 45°/45: 215 x 40 mm
    • Vágási kapacitás 90°/90: 305 x 70 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz