Fűrészlap ″precíziós ,fához - klasszikus″, 216x30 Z40 WZ 5°neg /B

Cikkszám: 628652000
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
Lap ⌀ D 216 mm
Furat ⌀ 30 mm
Alkalmas anyagok Holz
Fogak száma 40
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628652000
EAN / GTIN 4061792173408
Gyártó száma 628652000

Leírás

Leírás:

  • Nagyon széleskörű felhasználási terület a fafeldolgozásban
  • Tiszta vágási eredményekhez hossz- és keresztirányú vágásokhoz puha- és keményfában
  • Masszív és rétegelt fához, forgácslaphoz nyersen, bevonva vagy furnérozva, MDF-hez, kompozitokhoz
  • Körfűrészhez nagyobb teljesítmény szükséges

Jellemző:

  • Átmérő x vágási szélesség x furat: 216 x 2,4 x 30 mm
  • Alkalmas: KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 XACT / KGSV 72 XACT SYM
  • Anyag: HW / CT
  • Szeletszög: 5° neg.
  • Szár penge vastagsága: 1,8 mm
  • csomagolás: Bliszter
  • Fogak száma: 40
  • Fogforma: Szerszám

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz