SB 18 L BL Gyors akkus ütvefúrógépvezető

Cikkszám: 613158500
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
Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 613158500
EAN / GTIN 4061792245990
Gyártó száma 613158500

Leírás

Kivitel:

Akkus fúrókalapács SB 18 L BL Q metaBOX 145; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30

Leírás:

  • A legkisebb Metabo 18 voltos ütvefúrógép nagy teljesítményű kefe nélküli ütvefúró minden gyakori fúrási és csavarozási alkalmazáshoz
  • Impakt fúró funkció falazatba történő fúráshoz
  • Extrémen rövid és könnyű ütvefúrógép a kényelmes kezeléshez még fej fölött vagy szűk helyeken is
  • Metabo Quick System: A szerszámtartó és a betétes szerszám gyors cseréje a rugalmas munkavégzéshez
  • Robusztus, tartós fogaskerékház öntött alumíniumból
  • Mágneses hatszögletű orsó a csavarhúzóhegyek számára a fúrótokmány nélküli munkavégzéshez
  • Teljesítményes kefe nélküli motor a maximális hatékonyság és a hosszú akkumulátor-élettartam érdekében
  • Túlterhelés elleni védelem: megvédi a motort a túlmelegedéstől
  • Integrált LED-es munkalámpa utófény funkcióval az optimális fényerősségért a munkaterületen
  • Praktikus övhoroggal és bitdepóval, jobbra vagy balra is rögzíthető
  • MetaBOX-szal, az intelligens megoldással a szállításhoz és tároláshoz
  • Néhány márka, egy akkumulátor rendszer: ez a termék a CAS márkák összes 18 V-os akkucsomagjával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com
Szállítási terjedelem:
Soros cserélhető fúrótokmány, szíjhorog és bitdepó, 2 Li-Power akkucsomag (18 V/2,0 Ah), SC 30 töltő, metaBOX 145

Jellemző:

  • Mérési bizonytalanság K: 5 dB(A)
  • Fémben fúrás: 1 m/s²
  • Mérési bizonytalanság K: 1,5 m/s²
  • Impakt fúrás betonban: 16,5 m/s²
  • Akkucsomag típusa: Li-Power
  • Akkufeszültség: 18 V
  • Akkupakk kapacitása: 2 x 2 Ah
  • Maximális nyomaték, lágy: 28 Nm
  • Maximális nyomaték, kemény: 65 Nm
  • Elállítható nyomaték: 0,5 Nm
  • Fúró-Ø falazat: 13 mm
  • Fúró-Ø acél: 13 mm
  • Fúró-Ø puha fa: 40 / 1 9/16 ″
  • Nélküli fordulatszám: 0 - 500 / 0 - 1700 rpm
  • Maximális ütési sebesség: 25500 bpm
  • Fúrószerszámok kapacitása: 1,5 - 13 mm
  • Súly akkumulátor nélkül: 1,3 kg
  • Bruttósúly: 0,000 kg

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz