Gyorsan cserélhető szögadapter ″Quick″.

Cikkszám: 627261000
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Derékszögű fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 627261000
EAN / GTIN 4007430249517
Gyártó száma 627261000
L-szám L01760 47
Gyártó Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Fúráshoz és csavarozáshoz nehezen hozzáférhető helyeken
  • Mágneses bittartó 1/4″ (6,35 mm) hatszögletű szárral
  • Speciális acélból készült fogaskerék
  • Az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányú forgatásra alkalmas; max. 28 Nm-ig
  • Minden Metabo BS/SB 18 L-osztályú és PowerMaxx ″Quick″ géphez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz