WB 18 LT BL 11-125 akkus sarokcsiszoló

Cikkszám: 613054660
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
    Termék fajtája Sarokcsiszoló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 613054660
    EAN / GTIN 4061792206113
    Gyártó száma 613054660
    L-szám L01750 167

    Leírás

    Leírás:

    • Új generációs kefés akkus sarokcsiszoló: 40%-kal nagyobb teljesítménynek köszönhetően olyan erős, mint egy 1100 wattos hálózati készülék
    • Karbantartásmentes kefe nélküli motor maximális hatékonysággal, maximális kezelhetőség mellett
    • fékrendszer a felhasználó maximális védelme érdekében: A tárcsa a kikapcsolás után 1 másodpercen belül megáll
    • M-Quick rendszer a szerszám nélküli tárcsacseréhez egyetlen gombnyomással
    • Szerszám nélkül állítható védőfedél; csavarás nélkül rögzíthető
    • Akkupakk 90°-os lépésekben elforgatható a legjobb ergonómia érdekében bármilyen munkapozícióban
    • Metabo S-automata mechanikus biztonsági tengelykapcsoló: minimalizálja a visszarúgást, amikor a tárcsa a legalacsonyabb szintre záródik a piacon - a felhasználó maximális védelme érdekében
    • Elektronikus túlterhelésvédelem, lágyindítás és újraindítás elleni védelem
    • Eltávolítható porszűrő a motor védelmére a durva részecskék ellen
    • Márkák sokasága, egy akkumulátor rendszer: ez a termék a CAS márkák összes 18V-os akkucsomagjával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

      Szállítási terjedelem
    • Védőfedél, tartóperem, M-Quick rögzítőanya, kiegészítő fogantyú, porvédő szűrő, 2 LiHD akkumulátorcsomag (18 V/5,5 Ah), ASC 145 ″AIR COOLED″ töltő, metaBOX 165 L.

    Jellemző:

    • Akkumulátor kapacitás: 2 x 5.5 Ah
    • Akkumulátor feszültsége: 18 V
    • Az akkumulátor típusa: LiHD
    • Súly akkumulátorral: 2.8 kg
    • Súly akkumulátor nélkül: 1.8 kg
    • Fogantyú kerülete: 191 mm
    • Sebesség üresjáratban: 10000 /min
    • Max. Vágási mélység: 27 mm
    • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
    • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
    • Csiszolási felület: 8 m/s²
    • Hangnyomásszint: 81 dB(A)
    • Hangteljesítményszint (LwA): 92 dB(A)
    • Kerék Ø: 125 mm
    • Köszörülés csiszolólemezzel: 2.5 m/s²
    • Orsó menete: M 14

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz