Flexiamant 125x2.5x22.23 acél, TF 41

Cikkszám: 616732000
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 616732000
EAN / GTIN 4007430403032
Gyártó száma 616732000
L-szám L01750 992
Gyártó Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Univerzális tárcsa fémmegmunkáláshoz
  • Keménység: közepes
  • Nagy vágási teljesítmény hosszú szerszámélettartam mellett
  • Kiegyensúlyozott vágási teljesítmény és szerszámélettartam
  • Maximális munkasebesség 80 m/s

Jellemző:

  • Kivégzés: Egyenes
  • Átmérő x vastagság x furat: 125 x 2,5 x 22,23 mm
  • Max. Fordulatszám: 12200 rpm
  • Minőségi osztály: A 30-R..

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz