Nyomatékkulcs ∙ US STANDARD

Cikkszám: 6128-1CT
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6128-1CT
EAN / GTIN 4000896076116
Gyártó száma 6128-1CT

Leírás

Leírás:

  • Az amerikai szabvány szerint
  • Méretezés lbf.ft-ben
  • ± a skála értékének 3%-os pontossága (a jobb oldali meghúzás működési irányában)
    a bal oldali meghúzáshoz használja a nyomatékkulcsot betéttel
  • Biztonságos:
    • Haptikus (rövid hatótávolságú trigger)
    • Akusztikus (csuklós elem)
    • Optikai (jelgombbal rendelkező típusok)
  • Állítsa be a kívánt nyomatékértéket gyorsan és biztonságosan a fogantyú elforgatásával
  • Megfordítható racsni
  • Forgatógomb a beállítás további reteszeléséhez
  • 6127-1CT – 6128-1CT: Sebességváltó kar szabadonfutó funkcióval – csökkenti a sérülések és a meghibásodások kockázatát
  • Biztonsági doboz megtekintési ablakkal
  • Kalibrálási bizonyítvánnyal és sorozatszámmal
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Németországban készült
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 660 mm
  • Nettó tömeg (kg): 1,65 kg.
  • Nm min-max: 67,8 – 339 Nm
  • lbf min-max: 50 – 250 lbf.ft
  • Tolerancia: 3%
  • Méretosztás (lbf.ft): 2 lbf.ft
  • A nyomatékkulcs tényleges hossza min.-max L1 mm: 565,98–551,88 Nm
  • Üzemi erő min.-max kg: 12,2–62,6 kg.
  • Fogak száma: 32 (működési szög 11,25°)
  • A fej vastagsága: 19,6 mm
  • Fejszélesség b: 44 mm
  • Nincs többé visszafordulás: Az 5000 és 6000 sorozat HAZET nyomatékkulcsaiban hosszú távú tartóssági teszteken bizonyították, hogy nincs szükség a legkisebb mérethez való visszafordulásra

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz