WQ 1100-125 Sarokcsiszoló

Cikkszám: 610035000
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
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 610035000
EAN / GTIN 4007430338389
Gyártó száma 610035000
L-szám L01750 363

Leírás

Leírás:

  • Robusztus, univerzális és gazdaságos: ergonomikus sarokcsiszoló minden alkalmazáshoz
  • Teljesítményes motor jó túlterhelhetőséggel
  • Szerszám nélküli, tárcsacsere egy gombnyomással a Metabo M-Quick rendszerrel
  • Szerszám nélkül állítható védőfödém; csavarás nélkül rögzíthető
  • Metabo S-automata mechanikus biztonsági tengelykapcsoló: minimalizálja a visszarúgást, amikor a tárcsa a piacon elérhető legalacsonyabb szintre záródik - a felhasználó maximális védelme és a munka folytatása érdekében
  • Újraindítás elleni védelem áramszünet után
  • A hajtóműház 90°-os lépésekben elforgatva szerelhető balkezes működtetéshez vagy vágáshoz

    Szállítási terjedelem
  • Védőfödém, tartóperem, M-Quick szorítóanya, kiegészítő fogantyú.

Jellemző:

  • Teljesítmény: 700 W
  • Nyomaték: 3.5 Nm
  • Sebesség névleges terhelésnél: 7000 /min
  • Tömeg hálózati kábel nélkül: 2.2 kg
  • Fogantyú kerülete: 194 mm
  • Kábelhossz: 4 m
  • Sebesség üresjáratban: 12000 /min
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 1100 W
  • Csiszolási felület: 7.5 m/s²
  • Hangnyomásszint: 87 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 98 dB(A)
  • Kerék Ø: 125 mm
  • Köszörülés csiszolólemezzel: 2.5 m/s²
  • Orsó menete: M 14

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz