PENTA 24N318NF159LS IC908 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6099504
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Cikkszám 6099504
EAN / GTIN 7291075215496
Gyártó száma 6099504
L-szám L24080 180

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 1,59 mm, vágási mélység, max (CDX) 6,5 mm, vágási szélesség (CW) 3,18 mm

Jellemző:

  • Spanformer K.
  • Sarok sugara (RE) 1,59 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 6,5 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 3,18 mm
  • Működési szélesség (WF) 0,4 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,14 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,04 mm/fordulat
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 13 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz