PCHLS 16-24 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301813
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PENTACUT
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301813
EAN / GTIN 7291075215199
Gyártó száma 2301813
L-szám L23920 1409

Leírás

Leírás:

Vágószerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 4,8 mm, vágási szélesség min. (CWN) 0,8 mm, teljes magasság (OAH) 21 mm, teljes hossz (OAL) 120 mm.

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 4,8 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 0,8 mm
  • Fej hossza (bal) 19,5 mm
  • Teljes magasság (OAH) 21 mm
  • Teljes hossz (OAL) 120 mm
  • Szármagasság (H) 16 mm
  • Szár szélessége (B) 16 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban