PENTA 24N239NF119RS IC908 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6099444
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Cikkszám 6099444
    EAN / GTIN 7291075215458
    Gyártó száma 6099444
    L-szám L24080 175

    Leírás

    Leírás:

    Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 1,19 mm, vágási mélység, max (CDX) 5 mm, vágási szélesség (CW) 2,39 mm

    Jellemző:

    • Spanformer K.
    • Sarok sugara (RE) 1,19 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 5 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Vágási szélesség (CW) 2,39 mm
    • Működési szélesség (WF) 0,8 mm
    • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,12 mm/rel
    • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,03 mm/fordulat
    • Vágási átmérő (CUTDIA) 40 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz