GSHT 8 IC928 Maró váltólapkák

Cikkszám: 6097158
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6097158
EAN / GTIN 7291075117899
Gyártó száma 6097158
L-szám L24110 63

Leírás

Leírás:

WSP vágáshoz, vágóbetét szélessége (W1) 8 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 8 mm
  • Vágóélek száma 1

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz