Önbillentő,leeresztő csapokkal

Cikkszám: 6090A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Billenthető edény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6090A
EAN / GTIN 4017976160900
Gyártó száma 6090A

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Az önkiürítőket nem kell felemelni az ürítéshez. Az üres vályú automatikusan visszatér a betöltési pozícióba. Robusztus hegesztett szerkezet 3 mm-es acéllemezből, kékre festve RAL 5007. Alapfelszereltségként targoncazsebbel, gurulásgátlóval és billenésgátlóval, csúszás- és billenésgátló láncszemekkel. Húzza ki a targonca üléséből a billenésoldó kábelt. Az ″A″ kiegészítés a folyadékok és a szilárd anyagok szétválasztására szolgáló leeresztőcsappal és szitával rendelkezik.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 2000
Kapacitás (liter): 900
Dobozméretek (mm): 1237 x 1596 x 703
Öntőszegély magassága görgők nélkül (mm): 744
Kiürítési perem magassága görgőkkel (mm): 989
Teljes hossz (mm): 1294
Teljes szélesség (mm): 1660
Teljes magasság (mm): 833

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz