TAG N4J IC5400 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6080071
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6080071
    EAN / GTIN 7291075214062
    Gyártó száma 6080071
    L-szám L23930 285

    Leírás

    Leírás:

    Elválasztó vágóbetétek, sarokrádiusz (RE) 0,24 mm, vágási szélesség (CW) 4 mm

    Jellemző:

    • Spanformer J
    • Sarok sugara (RE) 0,24 mm
    • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,03 mm
    • Irány (KÉZ) üres
    • Vágási szélesség (CW) 4 mm
    • Forgácsoló lapka forgácsolási szög (GAN) 5 fok
    • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,18 mm/rel
    • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,04 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz