SSE 1100 kardfűrész

Cikkszám: 606177500
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
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 606177500
EAN / GTIN 4007430292971
Gyártó száma 606177500
L-szám L01750 21

Leírás

Leírás:

  • Karcsú gép puha markolattal a kényelmes fűrészeléshez bármilyen munkapozícióban
  • Robusztus, öntött alumínium fogaskerékház, burkolva az optimális kezelés érdekében
  • Metabo Quick a szerszám nélküli fűrészlapcseréhez
  • A fűrészlap 180°-kal elforgatható a kényelmes, fej fölött végzett munkához
  • Szerszám nélkül állítható mélységmegállító a fűrészlap optimális kihasználásához és sokoldalú alkalmazásokhoz, például merülő vágásokhoz
  • . Vario (V)-elektronika az anyagspecifikus lökésekkel való munkavégzéshez
  • Gázkapcsoló reteszelő funkcióval a folyamatos működéshez
  • Por és fröccsenő víz ellen védett sebességváltó
  • Széleskörű alkalmazási lehetőségek a Metabo összehangolt fűrészlapprogramjának köszönhetően
  • fűrészelési előrehaladás az erős motornak köszönhetően

    Szállítási terjedelem
  • Fűrészlap fa+fém, műanyag tok.

Jellemző:

  • Teljesítmény: 550 W
  • Tömeg hálózati kábel nélkül: 3.9 kg
  • Löketszám üresjáratban: 0 - 2600 /min
  • Kábelhossz: 4 m
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 1100 W
  • Ingaütések: 0
  • Fűrészlap löket: 28 mm
  • forgácslap fűrészelése: 14 m/s²
  • Hangnyomásszint: 89 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 100 dB(A)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz