2 db kardfűrészlap ″univerzális fa″ 200 x 1,25 mm

Cikkszám: 631910000
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
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 631910000
EAN / GTIN 4007430083173
Gyártó száma 631910000

Leírás

Leírás:

  • Univerzális és gyors vastag és vékony anyagból

Jellemző:

  • Változat: Kúpos / föld
  • Vastagság: 1,25 mm
  • Megfelel a Bosch Type: S 2345 X.
  • Teljes hossz: 200 mm
  • Anyagtervezés: HCS
  • Anyag alkalmasság: Fa (szintén nedves) 6-150 mm / panelek 6-60 mm / rétegelt lemez / műanyag / különösen merülő vágásokhoz
  • Termékleírás: Univerzális és gyors vastag és vékony anyagban
  • Értékesítési egység: 2
  • fogosztás: Progresszív

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz