BS 18 LTX-3 BL Q I Fém akkus fúrógép

Cikkszám: 603180840
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
    Termék fajtája Fúró-csavarozó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 603180840
    EAN / GTIN 4061792211650
    Gyártó száma 603180840

    Leírás

    Leírás:

    • Kefe nélküli, 3 sebességes fúrógép maximális teljesítményű, ideális a legnehezebb fémipari alkalmazásokhoz
    • Extrémen erős fúrótokmány visszaszorító funkcióval a betétes szerszám elcsúszásának megakadályozására és maximális koncentráltsággal
    • 3. fogaskerék nagy fordulatszámmal (max. 4. 000 /perc) a kibővített alkalmazási területhez és a még abb fúrási előrehaladáshoz, különösen fémben
    • Metabo QuickPlus rendszer: cserélhető szerszámtartó és betétes szerszám a rugalmas munkavégzéshez maximális igénybevétel mellett
    • Kapcsolható impulzus üzemmód a beragadt csavarok kicsavarásához és a sima felületeken történő pontfúráshoz
    • Precision Stop: elektronikus nyomatékkapcsoló fokozott pontossággal a pontos és érzékeny munkavégzéshez
    • Túlterhelés elleni védelem: megvédi a motort a túlmelegedéstől
    • Elektronikus biztonsági kikapcsolás: nincs visszarúgás a fúrógép blokkolásakor - a magas szintű felhasználóvédelem érdekében
    • Integrált LED-es munkalámpa utófény funkcióval a munkaterület optimális megvilágításához
    • Praktikus övhoroggal és bit tartóval, jobbra vagy balra rögzíthető
    • MetaBOX-szal, az intelligens szállítási és tárolási megoldással
    • Néhány márka, egy akkumulátor rendszer: Ez a termék a CAS márkák összes 18V-os akkucsomagjával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

      Szállítási terjedelem
    • Szélső cserélhető fúrótokmány Futuro Top ″QuickPlus″, kiegészítő fogantyú, kampókulcs, metaBOX 145 L, akkucsomag nélkül, töltő nélkül.

    Jellemző:

    • Akkumulátor feszültsége: 18 V
    • Fúrófém: 2.5 m/s²
    • Fúrótokmány befogószélesség: 1.5 - 13 mm
    • Fúró-Ø acél: 16 mm
    • Fúrás-Ø puha fa: 68 mm
    • Állítható nyomaték: 1 - 18 Nm
    • Súly akkumulátorral: 3 kg
    • Súly akkumulátor nélkül: 2 kg
    • Üresjárati fordulatszám: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
    • Max. nyomaték Nyomaték kemény: 130 Nm
    • Max. Nyomaték lágy: 65 Nm
    • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
    • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
    • Hangnyomásszint: 75 dB(A)
    • Hangteljesítményszint (LwA): 85 dB(A)

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz