Kivitel:
szerelt
Leírás:
Az önkiürítőket nem kell felemelni az ürítéshez. Az üres vályú automatikusan visszatér a betöltési pozícióba. Robusztus hegesztett szerkezet 3 mm-es acéllemezből, kékre festve RAL 5007. Alapfelszereltségként targoncazsebbel, gurulásgátlóval és billenésgátlóval, csúszás- és billenésgátló láncszemekkel. Húzza ki a targonca üléséből a billenésoldó kábelt. Az ″A″ kiegészítés lefolyócsappal és szitával a folyadékok és szilárd anyagok szétválasztására.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 1000
Kapacitás (liter): 350
Doboz méretei (mm): 1237 x 666 x 703
Öntőszegély magassága görgők nélkül (mm): 744
Az anyag peremének magassága görgőkkel (mm): 981
Teljes hossz (mm): 1294
Teljes szélesség (mm): 731
Teljes magasság (mm): 833