SSE 18 LTX BL Kompakt akkus kardfűrész SSE 18 LTX BL Compact

Cikkszám: 602366850
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
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 602366850
EAN / GTIN 4061792181281
Gyártó száma 602366850

Leírás

Leírás:

  • Könnyű súly, rendkívül kézreálló fűrész egy- és kétkezes használatra
  • Kifejezetten alkalmas a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzésre
  • Egyedi Metabo kefe nélküli motor a munkavégzéshez és a maximális hatékonysághoz minden alkalmazásnál
  • Vario (V) - elektronika az anyagspecifikus lökésekkel történő munkavégzéshez
  • A fűrészlap 180°-kal elforgatható a kényelmes felülről történő munkavégzéshez
  • Bővített alkalmazási kör a dugó- és szúrófűrészlapok egyedi Quick rögzítésének köszönhetően
  • Szerszám nélkül állítható mélységmegállító a fűrészlap optimális kihasználásához és sokoldalú alkalmazásokhoz, például merülő vágásokhoz
  • . pl. merülő vágások
  • Integrált LED-es munkalámpa a vágási terület optimális megvilágításához
  • Széleskörű alkalmazási lehetőségek az összehangolt Metabo fűrészlapválasztéknak köszönhetően
  • Márkák sokasága, egy akkumulátor-rendszer: Ez a termék a CAS márkák összes 18 V-os akkumulátorával és töltőjével kombinálható: www.cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Szabfűrészlap fához és fémhez, akkumulátor nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Súly akkumulátorral: 1.8 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 1.4 kg
  • Löketszám üresjáratban: 0 - 3000 /min
  • Bizonytalanság K: 2 m/s²
  • Bizonytalanság K: 2.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 5 dB(A)
  • Fűrészlap löket: 16 mm
  • Fagerendák fűrészelése: 15 m/s²
  • forgácslap fűrészelése: 13 m/s²
  • Hangnyomásszint: 82 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 93 dB(A)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban