SB 18 LTX BL I Akkus ütvefúrógép SB 18 LTX BL I Akkus ütvefúrógép

Cikkszám: 602360650
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
    Termék fajtája Fúrókalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 602360650
    EAN / GTIN 4061792187863
    Gyártó száma 602360650

    Leírás

    Leírás:

    • Kefés akkus ütvefúrógép maximális teljesítményű, a legnehezebb alkalmazásokhoz
    • Kalapácsfúró funkció falazatba fúráshoz
    • Kapcsolható impulzus üzemmód a beragadt csavarok kicsavarásához és a sima felületeken történő pontfúráshoz
    • Precíziós stop: elektronikus nyomatékkapcsoló fokozott pontossággal a pontos, érzékeny munkavégzéshez
    • Elektronikus biztonsági kikapcsolás: nincs visszarúgás, ha a fúrógép blokkol - a magas szintű felhasználóvédelem érdekében
    • Integrált LED-es munkalámpa utófény funkcióval a munkaterület optimális megvilágításához
    • Praktikus övhoroggal és bitdepóval, jobbra vagy balra rögzíthető
    • Néhány márka, egy akkumulátor rendszer: Ez a termék a CAS márkák összes 18V-os akkumulátorával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

      Szállítási terjedelem
    • fúró tokmány, kiegészítő fogantyú, övhorog és bitdepó, 2 Li-Power akkucsomag (18 V/5,2 Ah), töltő ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L.

    Jellemző:

    • Akkumulátor kapacitás: 2 x 5.2 Ah
    • Akkumulátor feszültsége: 18 V
    • Az akkumulátor típusa: Li-Power
    • Fúrófém: 2.6 m/s²
    • Fúrótokmány befogószélesség: 1.5 - 13 mm
    • Fúrás Ø falazat: 16 mm
    • Fúró-Ø acél: 13 mm
    • Fúrás-Ø puha fa: 68 mm
    • Állítható nyomaték: 1 - 20 Nm
    • Súly akkumulátorral: 2.5 kg
    • Súly akkumulátor nélkül: 1.8 / 4 kg
    • Impulzusnyomaték: 65 Nm
    • Sebesség üresjáratban: 0 - 550 / 0 - 2000 /min
    • Max. nyomaték Nyomaték kemény: 130 Nm
    • Max. Nyomaték lágy: 65 Nm
    • Max. ütések száma: 38000 /min
    • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
    • Bizonytalanság K: 1.7 m/s²
    • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
    • Hangnyomásszint: 92 dB(A)
    • Hangteljesítményszint (LwA): 103 dB(A)
    • Ütvefúró beton: 16.5 m/s²

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz