BS 18 LT BL akkus fúró/csavarozó

Cikkszám: 602325840
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
Termék fajtája Fúró-csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 602325840
EAN / GTIN 4007430297747
Gyártó száma 602325840
L-szám L01750 2

Leírás

Leírás:

  • Kefe nélküli fúrógép optimális teljesítménnyel az igényes alkalmazásokhoz
  • Egyedi Metabo kefe nélküli motor a munkavégzéshez és a maximális hatékonysághoz fúrás és csavarozás közben
  • Integrált munkalámpa a munkaterület megvilágításához
  • Praktikus övhoroggal és bit-tartóval, jobbra vagy balra rögzíthető
  • MetaBOX-szal, az intelligens szállítási és tárolási megoldással
  • Néhány márka, egy akkumulátor-rendszer: Ez a termék a CAS márkák összes 18V-os akkucsomagjával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Szélső fúrótokmány, szíjhorog és bitdepó, metaBOX 145, akkucsomag nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Fúrófém: 2.4 m/s²
  • Fúrótokmány befogószélesség: 1.5 - 13 mm
  • Fúró-Ø acél: 13 mm
  • Fúrás-Ø puha fa: 38 mm
  • Állítható nyomaték: 0.7 - 8 Nm
  • Súly akkumulátorral: 1.6 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 1.2 kg
  • Üresjárati fordulatszám: 0 - 600 / 0 - 2100 /min
  • Max. nyomaték Nyomaték kemény: 75 Nm
  • Max. Nyomaték lágy: 34 Nm
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Hangnyomásszint: 77 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 88 dB(A)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz