Bitdoboz LC, 32 darab

Cikkszám: 626697000
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626697000
EAN / GTIN 4061792153240
Gyártó száma 626697000
L-szám L01750 229

Leírás

Leírás:

  • Tartalmazza a következőket: S 2 bit, L = 25 mm
  • (30 db. ) PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1; SL 3, SL 4, SL 5, SL 6
  • egyenként 1 x H 3, H 4, H 5, H 6; T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
  • Torx-Tamper csavarokhoz: 1 db x T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
  • 1x adapter, 1x mágneses bittartó 60 mm
  • Króm-vanádium acélból készült bitek (S2 minőség); Mágneses bittartó; Adapterrel a foglalatokhoz (foglalatadapter); Kiváló minőségű, robusztus doboz speciális Metabo kivitelben.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz