SSW 18 LTX 400 BL akkus ütvecsavarozó

Cikkszám: 602205500
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
    Termék fajtája Ütvecsavarozó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 602205500
    EAN / GTIN 4007430244277
    Gyártó száma 602205500
    L-szám L01750 769

    Leírás

    Leírás:

    • Egyedülálló Metabo kefe nélküli motor a munkavégzéshez és a maximális hatékonysághoz minden használat során
    • Túlterhelés elleni védelem: Védi a motort a túlmelegedéstől
    • Nagy nyomaték különösen praktikus kialakítással kombinálva
    • Kis fordulatszámú munka nagyon nagy nyomatékkal
    • Tizenkét sebesség/nyomaték beállítás a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz
    • Integrált munkalámpa a munkaterület megvilágításához
    • Robusztus, öntött alumínium hajtóműház az optimális hőelvezetés és tartósság érdekében
    • Praktikus szíjhoroggal, jobbra vagy balra rögzíthető
    • MetaBOX-szal, az intelligens megoldással a szállításhoz és a tároláshoz
    • Néhány márka, egy akkumulátorrendszer: Ez a termék a CAS márkák összes 18V-os akkucsomagjával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

      Szállítási terjedelem
    • Övhorog, 2 Li-Power akkumulátorcsomag (18 V/4,0 Ah), töltő ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145.

    Jellemző:

    • Akkumulátor kapacitás: 2 x 4 Ah
    • Akkumulátor feszültsége: 18 V
    • Az akkumulátor típusa: Li-Power
    • Sebesség/nyomatékfokozatok: 12
    • Súly akkumulátorral: 2 kg
    • Súly akkumulátor nélkül: 1.3 kg
    • Max. Nyomaték: 400 Nm
    • Max. Terheletlen fordulatszám: 0 - 2150 /min
    • Max. Lazító nyomaték: 620 Nm
    • Max. ütések száma: 4250 /min
    • Max. csavar mérete: M20
    • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
    • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
    • Hangnyomásszint: 100 dB(A)
    • Hangteljesítményszint (LwA): 111 dB(A)
    • Ütőcsavarok: 12 m/s²
    • Szerszámtartó: Külső négyszög 1/2 ″ (12,70 mm)

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz