SB 18 LTX Impulse akkus ütvefúró csavarozó

Cikkszám: 602192890
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
Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 602192890
EAN / GTIN 4007430239051
Gyártó száma 602192890

Leírás

Leírás:

  • Robusztus akkus ütvefúrógép maximális teljesítménnyel a legkeményebb alkalmazásokhoz
  • Kapcsolható impulzus üzemmód a beragadt csavarok kicsavarásához és a sima felületeken történő pontfúráshoz
  • Teljesítményes Metabo 4-pólusú motor a fúráshoz és csavarozáshoz
  • Nagy teljesítményű ütőszerkezet a legjobb munkateljesítményhez
  • Szélsőcsavarhúzóval ellátott orsó a csavarhúzóhoz... bitekkel a fúrószerszám nélküli munkavégzéshez
  • Fúrószerszámnyak (Ø 43 mm) a sokoldalú használathoz
  • Integrált munkalámpa a munkaterület megvilágításához
  • Robusztus, öntött alumínium fogaskerékház az optimális hőelvezetés és tartósság érdekében
  • Praktikus szíjhoroggal, Jobbra vagy balra rögzíthető
  • Néhány márka, egy elemrendszer: Ez a termék kombinálható a CAS márkák összes 18V-os akkucsomagjával és töltőjével: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Futuro Plus fúró tokmány fémhüvellyel, kiegészítő fogantyúval, övhoroggal, akkucsomag nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Fúrófém: 2.5 m/s²
  • Fúrótokmány befogószélesség: 1.5 - 13 mm
  • Fúrás Ø falazat: 16 mm
  • Fúró-Ø acél: 13 mm
  • Fúrás-Ø puha fa: 65 mm
  • Állítható nyomaték: 1.5 - 24 Nm
  • Súly akkumulátorral: 2.2 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 1.8 kg
  • Impulzusnyomaték: 60 Nm
  • Sebesség üresjáratban: 0 - 500 / 0 - 1700 /min
  • Max. nyomaték Nyomaték kemény: 110 Nm
  • Max. Nyomaték lágy: 55 Nm
  • Max. ütések száma: 32300 /min
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Hangnyomásszint: 80 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 91 dB(A)
  • Ütvefúró beton: 13 m/s²
  • Csavarozás ütés nélkül: 2.5 m/s²