KH 18 LTX 24 akkus kombikalapács

Cikkszám: 601712840
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
    Termék fajtája Fúrókalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 601712840
    EAN / GTIN 4061792218239
    Gyártó száma 601712840
    L-szám L01750 1112

    Leírás

    Leírás:

    • Akkus kalapács SDS-plus tartozékkal az erőteljes kalapácsfúráshoz és véséshez - bármikor és bárhol
    • Pormentes fúrás külső porelszívással ESA plus
    • Kombinációs kalapács 3 funkcióval: Kalapácsfúrás, fúrás és vésés
    • Vario (V) elektronika az anyagspecifikus sebességgel történő munkavégzéshez
    • Elektronikus lágyindítás a precíz fúráshoz
    • Biztonsági racsnis tengelykapcsoló: A hajtás mechanikus kikapcsolása a fúrógép blokkolásakor a biztonságos munkavégzés érdekében
    • Szerszámbiztonsági hevederek rögzítési pontjával a nagy magasságban történő munkavégzéshez
    • LED munkalámpa a fúrás helyének optimális áttekintéséhez
    • Néhány márka, egy akkumulátor rendszer: Ez a termék a CAS márkák összes 18 V-os akkumulátorával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

      Szállítási terjedelem
    • Kiegészítő fogantyú, fúrási mélységmegállító, metaBOX 165 L, akkucsomag nélkül, töltő nélkül.

    Jellemző:

    • Akkumulátor feszültsége: 18 V
    • Beton fúrása kalapácsos fúróval: 24 mm
    • Falazat fúrása fúrófejekkel: 68 mm
    • Fúró-Ø acél: 13 mm
    • Fúrás-Ø puha fa: 30 mm
    • Súly akkumulátor nélkül: 2.6 kg
    • Kalapácsos betonfúrás: 11.5 m/s²
    • Sebesség üresjáratban: 0 - 1400 /min
    • Max. Egyszeri ütési energia (EPTA): 2.1 J
    • Max. ütések száma: 5200 /min
    • Vésés: 7.8 m/s²
    • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
    • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
    • Hangnyomásszint: 91 dB(A)
    • Hangteljesítményszint (LwA): 98 dB(A)
    • Szerszámtartó: SDS-plus

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz