KS 66 FS Kézi körfűrész

Cikkszám: 601066000
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
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 601066000
EAN / GTIN 4061792007475
Gyártó száma 601066000
L-szám L01750 60

Leírás

Leírás:

  • Robusztus kézi körfűrész, közvetlenül használható a Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti és más gyártók vezetősínein
  • , precíz keresztvágások egyszerű összekapcsolással egy Metabo KFS keresztvágó sínnel (tartozék)
  • Könnyű, öntött alumíniumból készült vezetőlemez
  • Kézelőfelület csúszásmentes, puha tapintású felülettel
  • Könnyen látható vágásjelző a szakadás utáni vágáshoz
  • 0°-. pozíció újra beállítható a maximális vágási pontosság érdekében
  • Szívási lehetőség egy univerzális porszívó csatlakoztatásával
  • A fűrészpor-kilövő fúvóka minden munkapozícióhoz egyedileg elforgatható és rögzíthető
  • A vezetősín tartozékként rendelhető

    Szállítási terjedelem
  • Karbid körfűrészlap (24 fog), vágóvas, hatszögletű csavarkulcs

Jellemző:

  • Teljesítmény: 840 W
  • Sebesség névleges terhelésnél: 3800 /min
  • Tömeg hálózati kábel nélkül: 4.9 kg
  • Kábelhossz: 4 m
  • Sebesség üresjáratban: 5000 /min
  • Max. vágási sebesség Vágási sebesség: 50 m/s
  • Max. Vágási mélység 45: 47 mm
  • Max. Vágási mélység 90: 66 mm
  • Max. Vágási mélység vezetősínnel: 61 mm
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 1500 W
  • Fűrészlap Ø x furat: 190 x 30 mm
  • Hangnyomásszint: 95 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 106 dB(A)
  • Forgótartomány a/az: ‌ 0 / + 47 °

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz