DGN 5003JT IC908 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6004616
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6004616
EAN / GTIN 7291075153750
Gyártó száma 6004616
L-szám L23940 1528

Leírás

Leírás:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,3 mm, šířka řezu (CW) 5 mm, celková délka (OAL) 19 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,3 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség (CW) 5 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,2 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,05 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL) 19 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz