TAG N2UT IC808 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6004433
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6004433
    EAN / GTIN 7291075275599
    Gyártó száma 6004433
    L-szám L23930 389

    Leírás

    Leírás:

    Elválasztó vágóbetétek, sarokrádiusz (RE) 0,2 mm, vágási szélesség (CW) 2 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
    • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,04 mm
    • Irány (KÉZ) üres
    • Vágási szélesség (CW) 2 mm
    • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,1 mm/rel
    • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,03 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz