TGFH 26-2 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301860
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat TANG-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2301860
    EAN / GTIN 7291075209426
    Gyártó száma 2301860
    L-szám L23920 73

    Leírás

    Leírás:

    Elválasztó szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 2,4 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1,8 mm, teljes hossz (OAL) 110 mm

    Jellemző:

    • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 1,7 mm
    • Irány (KÉZ) üres
    • Vágási szélesség max (CWX) 2,4 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,8 mm
    • Zsebek száma (NOP) 2
    • Teljes hossz (OAL) 110 mm
    • Vágási átmérő (CUTDIA) 50 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz