TE 24-230 MVT CED Gyémánt darabolórendszer

Cikkszám: 600434500
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
Termék fajtája Fúrógép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 600434500
EAN / GTIN 4061792122291
Gyártó száma 600434500

Leírás

Leírás:

  • Nagy teljesítményű gyémántvágógép az ásványi anyagok 60 mm-ig terjedő, porszegény száraz vágásához
  • A legjobb rálátás a vágási vonalra az elszívóháztető nyitott kialakításának köszönhetően
  • Takarékos porelszívás az egészségvédelem és a tisztább építkezések érdekében
  • Gyors munkavégzés és hosszú élettartam az erős Metabo Marathon motornak köszönhetően
  • Ideális a precíz, vízszintes vágáshoz tolóvágással; Átalakítás húzós vágásra is lehetséges
  • Pontos vágás sík felületeken a görgőkkel ellátott fém alaplemeznek köszönhetően
  • Biztonság és ellenőrzés minden helyzetben: Lágyindítás, Metabo VibraTech (MVT) rezgéscsillapítás, elektronikus biztonsági kikapcsolás és újraindítás elleni védelem
  • Robusztus, öntött alumínium elszívófedél szerszámmentes vágási mélységbeállítással
  • Szénkefék a motor védelmére
  • Porelszívó csatlakozó Ø 35/41 mm

    Szállítási terjedelem
  • Szívófedél CED 230, UP gyémánt vágótárcsa, kétlyukú csavarkulcs, tartó karima, távtartó gyűrűk, kétlyukú anya, kiegészítő fogantyú, műanyag tok.

Jellemző:

  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Kábelhossz: 4 m
  • Rezgés: 4.1 m/s²
  • Tömeg hálózati kábel nélkül: 8.1 kg
  • Bruttó tömeg: 14.250 kg
  • Max. Vágási mélység: 60 mm
  • Hangnyomásszint: 99 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 110 dB(A)
  • Vágókorong Ø: 230 mm
  • Teljesítmény: 1600 W
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 2400 W
  • Sebesség üresjáratban: 6600 /min
  • Orsó menete: M 14

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz