Gyémánt fűrészlap SP - T, 230x22,23 mm, lapok

Cikkszám: 628557000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628557000
EAN / GTIN 4061792174351
Gyártó száma 628557000

Leírás

Leírás:

  • Standard gyémánt vágókorong zárt éllel a kiváló minőségű felületű munkadarabok, például csempék, természetes kőlapok élforgácsolás nélküli vágásához
  • Nagy vágási teljesítmény és jó élettartam
  • Szegmensmagasság 7 mm
  • 10 darabos rendelés esetén pultos kiszerelésben szállítjuk.

Jellemző:

  • Átmérő x furat: 230 x 22,23 mm
  • Max. Fordulatszám: 6600 rpm
  • Szegmens méretek: 1,65 x 7 mm
  • Értékesítési egység: 1
  • csomagolás: Karton

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz