PENTA 34R200C15D IC908 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6003589
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6003589
EAN / GTIN 7291075259117
Gyártó száma 6003589
L-szám L24080 117

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,1 mm, vágási mélység, max (CDX) 8 mm, vágási szélesség (CW) 2 mm

Jellemző:

  • Spanformer C..
  • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 8 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 2 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,1 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,04 mm/fordulat
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 18 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: