GFL 4S - 4D IC328 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6002907
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6002907
EAN / GTIN 7291075055849
Gyártó száma 6002907
L-szám L23930 527

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,03 mm, vágási szélesség (CW) 4 mm

Jellemző:

  • Spanformer C..
  • Sarok sugara (RE) 0,03 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 4 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,15 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,04 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz