SGB 19L-4 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301169
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301169
EAN / GTIN 7291075067644
Gyártó száma 2301169
L-szám L23920 960

Leírás

Leírás:

Leszúró szerszámtartó, vágási szélesség max (CWX) 4,52 mm, vágási szélesség min. (CWN) 3,54 mm, teljes hossz (OAL) 32 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 3,2 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 4,52 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3,54 mm
  • Teljes hossz (OAL) 32 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 36 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban