GFN 8 IC328 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6002889
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6002889
EAN / GTIN 7291075054941
Gyártó száma 6002889
L-szám L23930 525

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,42 mm, vágási szélesség (CW) 7,98 mm

Jellemző:

  • Spanformer C..
  • Sarok sugara (RE) 0,42 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség (CW) 7,98 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,6 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,2 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz