SGFH 52-8 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2300535
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2300535
EAN / GTIN 7291075069204
Gyártó száma 2300535
L-szám L23920 552

Leírás

Leírás:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 8,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 7,4 mm, celková délka (OAL) 190 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 6,8 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 8,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 7,4 mm
  • Zsebek száma (NOP) 2
  • Teljes hossz (OAL) 190 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 190 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz