GFL 4W - 8D IC354 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6002619
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6002619
EAN / GTIN 7291075211610
Gyártó száma 6002619
L-szám L23930 394

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,24 mm, vágási szélesség (CW) 4,1 mm

Jellemző:

  • Spanformer W
  • Sarok sugara (RE) 0,24 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 4,1 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: